Eriks
MASCOT

MASCOT Hose Pittsburgh - Polyester/Baumwolle - Kornblau - Grösse 76C54

  • ERIKS:12521151
  • Hersteller:10579-442-11 76C54
Image 1
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
  • Verstärkungen an den Gesäßtaschen und der Zollstocktasche.
  • Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
  • Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
  • Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.
  • 65% Polyester/35% Baumwolle
  • 270 g/m²
Zur Liste hinzufügen

58,95 €/ Stückexkl. MwSt

68,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

58,95 €

-

10+

57,18 €

3.00%

20+

54,23 €

8.00%

30+

51,29 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Serie
Pittsburgh