Eriks
MASCOT

MASCOT Hose Orlando - Polyester/Baumwolle - Marineblau - Grösse 82C68

  • ERIKS:11852543
  • Hersteller:00773-430-01 82C68
Image 1
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss.
  • Münztasche und Stifttasche.
  • Verstärkte Gesäßtaschen.
  • Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und Klettverschluss.
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
  • 65% Polyester/35% Baumwolle
  • 310 g/m²
Zur Liste hinzufügen

90,95 €/ Stückexkl. MwSt

106,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

90,95 €

-

10+

88,22 €

3.00%

20+

83,67 €

8.00%

30+

79,13 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Modell
Handwerkerhose
Grösse
82C68
Länge
82cm
Farbe
Marineblau/Blau
Material
65% Polyester/35% Baumwolle
Ausführung flammwidrig
Nein