Eriks
MASCOT

MASCOT Hose Orlando - Polyester/Baumwolle - Marineblau - Grösse 82C50

  • ERIKS:11852533
  • Hersteller:00773-430-01 82C50
Image 1
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss.
  • Münztasche und Stifttasche.
  • Verstärkte Gesäßtaschen.
  • Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und Klettverschluss.
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
  • 65% Polyester/35% Baumwolle
  • 310 g/m²
Zur Liste hinzufügen

69,95 €/ Stückexkl. MwSt

81,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

69,95 €

-

10+

67,85 €

3.00%

20+

64,35 €

8.00%

30+

60,86 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Modell
Handwerkerhose
Grösse
82C50
Länge
82cm
Farbe
Marineblau/Blau
Material
65% Polyester/35% Baumwolle
Ausführung flammwidrig
Nein