Eriks
MASCOT

MASCOT Hose Olinda Polyester/Baumwolle - hi-vis Gelb/Marine Grösse 82C58

  • ERIKS:11861140
  • Hersteller:07179-470-171 82C58
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Fluoreszierend, mit Reflektionen
  • Oberflächenbehandlung macht das Produkt schmutzabweisend
  • Zweifarbig
  • Dreifach genähte Nähte an Hosenbeinen und im Schritt
  • Gürtelschlaufen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Fronttaschen
  • Gesäßtasche mit Verstärkungen - eine mit Patte und Klettverschluss
  • Verstellbare Hammerschlaufe
  • Seitentasche mit Fach, Patte und verstellbarem Klettbandverschluss
  • Daumentasche
  • Oberschenkeltelefontasche mit Patte und verstellbarem Klettbandverschluss
  • Stifttasche
  • Knietaschen
  • Wir empfehlen für dieses Modell die Knieschoner 00718-100, 50451-916 und 20118-915
  • Zertifiziert in Kombination mit Knieschonern Typ LONG nach EN 14404.
Zur Liste hinzufügen

99,95 €/ Stückexkl. MwSt

116,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

99,95 €

-

10+

96,95 €

3.00%

20+

91,95 €

8.00%

30+

86,96 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Grösse
82C58
Farbe
Warngelb / Marineblau