Eriks
MASCOT

MASCOT Hose Mannheim - Polyester/Baumwolle - Dunkelanthrazit/Schwarz - Grösse 90C58

  • ERIKS:12520251
  • Hersteller:12679-442-1809 90C58
Image 1
HOSE MANNHEIM

- Zweifarbig.
- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt.
- Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt.
- Gürtelschlaufen.
- D-Ring.
- Hosenschlitz mit Reißverschluss.
- Werkzeugschlaufe am Bund.
- Geräumige Vordertaschen - eine mit leicht zugänglicher Handytasche.
- Gesäßtaschen, verstärkt.
- Hammerschlaufe,verstellbar.
- Schräge Schenkeltasche, durch Druckknöpfe individuell einzuteilen.
- Zollstocktasche, verstärkt. Kugelschreibertasche.
- Knietaschen aus CORDURA® Gewebe, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben.
- Reflexeffekte.
- Getestet nach EN/ISO 15797 und bewertet von ETSA.
- Zertifiziert nach UV Standard 801, 12.1.10.0016-5.
- Beim Gebrauch von MASCOT® Waterloo Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 errreicht.
Zur Liste hinzufügen

83,95 €/ Stückexkl. MwSt

98,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

83,95 €

-

10+

81,43 €

3.00%

20+

77,23 €

8.00%

30+

73,04 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Serie
Mannheim
Modell
Handwerkerhose
Grösse
C58
Länge
90cm
Farbe
Dunkelanthrazit / Schwarz
Material
65% Polyester/35% Baumwolle