Eriks
MASCOT

MASCOT Hose Lerida - Polyester/Baumwolle - Anthrazit - Grösse 82C56

  • ERIKS:11845237
  • Hersteller:05079-010-888 82C48
Image 1
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht.
  • Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
  • Knietaschen aus Kevlar mit Eingriff von oben und Patte, damit sich kein Schmutz sammelt.
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
  • 65% Polyester/35% Baumwolle
  • 310 g/m²
Zur Liste hinzufügen

99,95 €/ Stückexkl. MwSt

116,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

99,95 €

-

10+

96,95 €

3.00%

20+

91,95 €

8.00%

30+

86,96 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Serie
Larisa
Modell
Handwerkerhose
Grösse
82C56
Länge
82cm
Farbe
Anthrazit
Material
65% Polyester/35% Baumwolle
Ausführung flammwidrig
Nein