Eriks
MASCOT

MASCOT Hose full stretch marine 76C47

  • ERIKS:14160923
  • Hersteller:17179-311-010 76C47
Image 1
Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört.
Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserabweisend.
Die Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe sind regulierbar, so dass der Knieschutz immer optimal platziert ist.
Der Knieschutz lässt sich leicht durch die seitliche Reißverschlussöffnung einsetzen, während man die Hose trägt.
Effektive Belüftung des Kniebereichs durch Reißverschlussöffnung innen am Hosenbein.
Standardmäßig in drei verschiedenen Schrittlängen erhältlich, für die individuell beste Passform und die am besten platzierten Details.
Für optimalen Komfort empfehlen wir Ihnen, für dieses Modell den MASCOT® Waterloo Knieschutz zu wählen.
Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.
Zur Liste hinzufügen

99,95 €/ Stückexkl. MwSt

116,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

99,95 €

-

10+

96,95 €

3.00%

20+

91,95 €

8.00%

30+

86,96 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Grösse
76C47
Farbe
Marineblau