Eriks
MASCOT

MASCOT Hose Erlangen Dunkle anthrazit /schwarz Größe 82C68

  • ERIKS:12520414
  • Hersteller:12179-203-1809 82C68
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
HOSE ERFURT

- Zweifarbig.
- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt.
- Niedrige Taille und formgeschnittener Bund.
- Hosenbeine sind ergonomisch geformt.
- Gürtelschlaufen.
- D-Ring.
- Hosenschlitz mit Reißverschluss.
- Werkzeugschlaufe am Bund.
- Hammerschlaufe,verstellbar.
- Geräumige Vordertaschen - eine mit leicht zugänglicher Handytasche.
- Gesäßtaschen, verstärkt.
- Schräge Schenkeltasche, durch Druckknöpfe individuell einzuteilen.
- Zollstocktasche, verstärkt.
- Kugelschreibertasche.
- Knietaschen aus CORDURA® Gewebe, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben.
- Reflexeffekte.
- Getestet nach EN/ISO 15797 und bewertet von ETSA.
- Beim Gebrauch von MASCOT® Waterloo Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 errreicht.
Zur Liste hinzufügen

103,95 €/ Stückexkl. MwSt

121,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

103,95 €

-

10+

100,83 €

3.00%

20+

95,63 €

8.00%

30+

90,44 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Serie
Erfurt