Eriks
MASCOT

MASCOT Hose Dortmund - Schwarz/Dunkel Anthrazit - Größe 82C46

  • ERIKS:12520463
  • Hersteller:12079-203-0918 82C46
Image 1
HOSE DORTMUND

- Zweifarbig.
- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt.
- Niedrige Taille und formgeschnittener Bund.
- Hosenbeine sind ergonomisch geformt.
- Gürtelschlaufen.
- Hosenschlitz mit Reißverschluss.
- D-Ring.
- Werkzeugschlaufe am Bund.
- Gesäßtaschen, verstärkt.
- Hammerschlaufe,verstellbar.
- Schräge Schenkeltasche, durch Druckknöpfe individuell einzuteilen.
- Zollstocktasche, verstärkt.
- Geräumige Vordertaschen - eine mit leicht zugänglicher Handytasche.
- Kugelschreibertasche.
- Reflexeffekte.
- Getestet nach EN/ISO 15797 und bewertet von ETSA.
- Zertifiziert nach UV Standard 801, 12.1.10.0016-2.
Zur Liste hinzufügen

76,95 €/ Stückexkl. MwSt

90,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

76,95 €

-

10+

74,64 €

3.00%

20+

70,79 €

8.00%

30+

66,95 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Serie
Dortmund
Modell
Handwerkerhose
Grösse
C46
Länge
82cm
Farbe
Schwarz / Dunkelanthrazit
Material
70% Polyester/30% lyocell (TENCEL®)