Eriks
MASCOT

MASCOT Hose combi stretch schwarz 76C54 Knietasche

  • ERIKS:14112636
  • Hersteller:18579-442-09 76C54
Image 1
Zahlreiche elastische Einsätze die einzigartige Bewegungsfreiheit ermöglichen.
Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht.
Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
Die Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe sind regulierbar, so dass der Knieschutz immer optimal platziert ist.
Standardmäßig in drei verschiedenen Schrittlängen erhältlich, für die individuell beste Passform und die am besten platzierten Details.
Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.
Zur Liste hinzufügen

89,95 €/ Stückexkl. MwSt

105,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

89,95 €

-

10+

87,25 €

3.00%

20+

82,75 €

8.00%

30+

78,26 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT