Eriks
MASCOT

MASCOT Hose Bex - Baumwolle/Polyamid/Kohlefasem - Marine - Grösse 82C66

  • ERIKS:23043130
  • Hersteller:06679-135-010 82C66
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Antistatische, flammhemmende Hose mit Säureschutz aus PyroPro.
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.
  • Nähten zeigen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können.
  • Zollstocktasche mit Randverstärkung.
  • Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.
  • 87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlefasern
  • 320 g/m²
Zur Liste hinzufügen

128,95 €/ Stückexkl. MwSt

150,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

128,95 €

-

10+

125,08 €

3.00%

20+

118,63 €

8.00%

30+

112,19 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Serie
Bex
Modell
Handwerkerhose
Grösse
82C66
Länge
82cm
Farbe
Marineblau
Material
87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlefasern
Ausführung flammwidrig
Ja