Eriks
MASCOT

MASCOT Hose Arosa mit Knietaschen - Schwarzblau Grösse 82C52

  • ERIKS:14078148
  • Hersteller:13679-216-010 82C52
Image 1
  • Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz.
  • Schmutzabweisend.
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
  • Knietaschen mit Eingriff von oben und Patte, damit sich kein Schmutz sammeln kann.
  • Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.
  • 55% Modacryl/39% Baumwolle/5% Polyamid/1% Kohlefasern
  • 275 g/m²
Zur Liste hinzufügen

178,95 €/ Stückexkl. MwSt

209,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

178,95 €

-

10+

173,58 €

3.00%

20+

164,63 €

8.00%

30+

155,69 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Grösse
82C52
Farbe
Marineblau