Eriks
MASCOT

MASCOT Hose Accelerate Damen-Passform mit Schenkeltaschen - Schwarzblau Grösse 82C56

  • ERIKS:14232672
  • Hersteller:18178-511-010 82C56
Image 1
  • Diamond Fit ist speziell für Frauen designt, die bei mehr als 20cm Unterschied zwischen ihrem Taillen- und Hüftmaß liegen.
  • Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört.
  • Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserabweisend.
  • Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht.
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
  • Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
  • 88% Polyester/12% Elastolefin
  • 275 g/m²
Zur Liste hinzufügen

99,95 €/ Stückexkl. MwSt

116,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

99,95 €

-

10+

96,95 €

3.00%

20+

91,95 €

8.00%

30+

86,96 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Grösse
82C56
Farbe
Marineblau