Eriks
MASCOT

MASCOT Hi-Vis Hose Arbon - Gelb/Schwarzblau Grösse 82C54

  • ERIKS:12683259
  • Hersteller:13879-216-17010 82C54
Image 1
  • Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz.
  • Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt.
  • Anatomisch geschnittener Bund, bequem in allen Arbeitspositionen.
  • Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
  • Knietaschen mit Eingriff von oben und Patte, damit sich kein Schmutz sammeln kann.
  • Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.
  • 55% Modacryl/39% Baumwolle/5% Polyamid/1% Kohlefasern
  • 275 g/m²
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Grösse
82C54
Farbe
Warngelb / Marineblau
Chemikalienschutz
Ja
Antistatische Ausführung
Ja