Eriks
MASCOT

MASCOT Fleecepullover Damen-Passform - mit Reißverschluss Polyester/Elasthan - Schwarzblau Größe L

  • ERIKS:14160951
  • Hersteller:18153-316-010 L
Image 1
  • Die glatte Oberfläche des Fleecematerials bewirkt, dass Schmutz und Staub nicht hängenbleiben.
  • Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
  • Flexibler und anschmiegsamer, hoher Kragen.
  • Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält.
  • Mit Gummizug an den Ärmeln und dem Saum.
Zur Liste hinzufügen

68,95 €/ Stückexkl. MwSt

80,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

68,95 €

-

10+

66,88 €

3.00%

20+

63,43 €

8.00%

30+

59,99 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Grösse
L
Farbe
Marineblau