Eriks
MASCOT

MASCOT Fleece Jacke Accelerate - Schwarzblau Grösse S

  • ERIKS:13643471
  • Hersteller:18303-137-010 S
Image 1
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält.
  • Flexibler und anschmiegsamer, hoher Kragen.
  • Gummizug an den Ärmelenden.
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
  • 100% Polyester
  • 270 g/m²
Zur Liste hinzufügen

64,95 €/ Stückexkl. MwSt

75,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

64,95 €

-

10+

63,00 €

3.00%

20+

59,75 €

8.00%

30+

56,51 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Grösse
S
Farbe
Marineblau
Ausführung flammwidrig
Nein
Material
100% Polyester