Eriks
MARKAL

MARKAL Stift für die genaue Anzeige der Oberflächentemperatur 204°C

  • ERIKS:12674044
  • Hersteller:86733
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Thermomelt® HEAT-STIK® Marker bieten eine schnelle, preisgünstige Methode zur präzisen Messung von Oberflächentemperaturen verschiedener Metalle und Anlagen. Erhältlich in 88 Fahrenheit-Temperaturen und 32 Celcius-Temperaturen bietet die Stifthalterung Komfort und Haltbarkeit für die langlebige Verwendung in Werkstätten oder im Außeneinsatz.Beachten Sie, dass die Farbe des Thermomelts nicht funktionsentscheidend ist, da die Indikation durch Schmilzen erfolgt. Änderungen der Indikationsfarbe sind ohne vorherige Ankündigung möglich.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MARKAL
Temperatur
204 °C