Eriks
MARKAL

MARKAL Paint-Riter® Edelstahl Lackmarker

  • ERIKS:14598714
Image 1
Edelstahl-Lackmarker Paint-Riter®+ Certified

Ausführung: V orzertifizierter Lackmarker mit geringen Mengen an Chloriden, Halogenen, niedrigschmelzenden Metallen und Schwefel. Die schnell trocknende Rezeptur sorgt für abriebfeste sowie witterungs- und UV-beständige Markierungen.

Anwendung: G eeignet für die Verwendung auf Edelstahl oder Superlegierungen in Branchen, bei denen der Schutz vor Korrosion, Lochfraß und Qualitätsverlusten wichtig ist.



Gefahrenhinweise:

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.;EUH208: Enthält 4-[[4-(aminocarbonyl)phenyl]azo]-N-(2-ethoxyphenyl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide, C.I. Pigment Red 170 (naphthol<1%)(2786-76-7). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Zur Liste hinzufügen

9,30 €/ Stückexkl. MwSt

10,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MARKAL