Eriks
MARKAL

MARKAL Marker metall rot 3mm Original

  • ERIKS:14129335
  • Hersteller:96654
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die stabile Stahlrundspitze markiert mit abriebfester Lackfarbe auf glatten oder rauen Oberflächen.
Die Stahlrundspitze trotzt selbst sehr rauen Oberflächen und ist extrem langlebig.
Vorrätig in 2 Größen: 3mm und 6mm für verschiedene Markierungsdicken
Die 11 kräftigen, leuchtstarken Farben sind witterungs-, wasser- und UV-beständig
Einzigartige Farbformel für tropfenfreies Arbeiten über Kopf und auf vertikalen Oberflächen
Temperaturbereich: -20°C bis 70°C
Temperaturbeständigkeit der Markierung: bis zu 200°C


OBERFLÄCHEN:
Stahl und Eisen
Beton und Stein
Asphalt
Mauerwerk
Kunststoff
Gummi und Reifen
Stoffe, Gewebe (Textilien)

ANWENDUNGEN IN DER INDUSTRIE:
Stahlwerke und Stahlhandel
Gießereien und Schmieden
Schiffbau und Reparatur
Metallherstellung
Metallherstellung
Baugewerbe
Reifen
Schweißen
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MARKAL
Farbe
Rot
Stiftmaß
3 mm