Eriks
MARKAL

MARKAL Marker für heiße Oberflächen: 107°C bis 593°C (225°F bis 1100°F) schwarz 9,5mm

  • ERIKS:12956968
  • Hersteller:81023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Markal® H® Paintstik®, der Original-Festfarbenstift für heiße Oberflächen und den industriellen Einsatz, ist ein Hochtemperatur-Metallmarker für Stahlwerke, in denen Markierungen auf heißen Oberflächen zwischen 107 °C bis 593 °C (225 °F bis 1100 °F) aufgetragen werden können. Er ist ideal für die dauerhafte Markierung von Coils, Knüppeln, Blechen, Guss- und Schmiedeteilen geeignet, die nicht verläuft, verschmort, die Farbe verliert, abblättert oder reißt.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MARKAL
Farbe
Schwarz
Stiftmaß
9,5 mm