Eriks
MARKAL

MARKAL Markal Paint-Riter® weiss

  • ERIKS:12258871
  • Hersteller:96960
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lackmarker Paint Riter™+ Oily Surface HP

Ausführung: D urchdringt Öle und Fette, trocknet schnell und hinterlässt kräftige, dauerhafte Markierungen, die abriebfest, witterungsbeständig und lichtecht sind. Temperaturbeständigkeit von –46 °C bis +66 °C. Anwendung: Zum Markieren auf Stahl, Eisen, Aluminium, Rohren, Kunststoff, Gummi und Reifen.

Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MARKAL
Farbe
Weiss
Ausführung
Markierfilzstift
Stiftmaß
3 mm