Eriks
MARKAL

MARKAL Lackmarker für raue Oberflächen und extreme Haltbarkeit grun 3mm

  • ERIKS:12508789
  • Hersteller:97255
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mit dem PRO-LINE® XT Lackmarker wird auf rauen, rostigen und verschmutzten Oberflächen eine maximale Markierleistung erzielt. Dank eines speziellen Harzlacks sind die Markierungen deutlich abriebfester, witterungs- und chemikalienbeständiger. Die schnell trocknende Lackrezeptur bindet schnell ab und hinterlässt kräftige und gut sichtbare Markierungen. Sie ist xylolfrei und enthält keine anderen schädlichen Chemikalien, sodass die Gesundheitsrisiken für die Anwender verringert sind.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MARKAL
Farbe
Grün
Ausführung
Markierfilzstift
Stiftmaß
3 mm