Eriks
MARKAL

MARKAL Lackmarker für Markierungen auf Edelstahl blau 3mm

  • ERIKS:12944178
  • Hersteller:31600429
Image 1
SL.250 ist ein xylolfreier, geruchsarmer, schnell trocknender Lackmarker, der die europäischen Anforderungen für Atomkraftwerke erfüllt. Dank der schwefel- und chloridarmen Inhaltsstoffe sind sichere Markierungen auf Edelstahl möglich. SL.250 PMUC ist ein einzigartiger Lackmarker, der für Atomkraftwerke in Frankreich zertifiziert ist. Jeder Marker ist über die Nummer der Herstellungscharge auf dem PMUC-Zertifikat verfolgbar, das von EDF angefordert und kontrolliert wird. Dank der schwefelund chloridarmen Inhaltsstoffe kann der Marker bedenkenlos auf Edelstahl, Legierungen und anderen Superlegierungen verwendet werden, bei denen korrosionsbeständiges Markieren erforderlich ist.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MARKAL
Farbe
Blau
Stiftmaß
3 mm