Eriks
MARKAL

MARKAL Lackmarker für Allzweck-Markierung orange 3mm

  • ERIKS:13421173
  • Hersteller:96824
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
VALVE ACTION® PAINT MARKER ist ein schnell trocknender Lackmarker für langlebige, abriebfeste und witterungsbeständige Markierungen auf nahezu allen Oberflächen. Dieser vielseitigste Lackmarker der Welt ist xylolfrei und minimiert die Gesundheitsrisiken. Er ist in 18 kräftigen und fluoreszierenden Farben für präzise Markierungen erhältlich.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MARKAL
Farbe
Orange
Stiftmaß
3 mm