Eriks
MARKAL

MARKAL Entfernbare Lackmarker gelb 3mm

  • ERIKS:13381646
  • Hersteller:97011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
PRO-WASH® W und D sind entfernbare Lackmarker, die schnell trocknen und einfach und schnell von allen porenfreien Oberflächen abgewaschen werden können, ohne Spuren oder Rückst.nde zu hinterlassen. Die einzigartige Lackrezeptur gewährleistet gut sichtbare und dauerhafte Markierungen bis zum Entfernen. Dadurch eignen sich PRO-WASH® Marker perfekt für die Qualitätskontrolle, für Montagearbeiten und zur Kennzeichnung defekter Teile.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MARKAL
Farbe
Gelb
Stiftmaß
3 mm