Eriks
MARKAL

MARKAL B Paintstik rot

  • ERIKS:12258868
  • Hersteller:BRED
Image 1
Festfarbenstift Paintstik® Original B

Ausführung: Witterungs- und UV-beständiger Lack für dauerhafte, deutlich sichtbare Markierungen. Temperaturbeständigkeit von –46 °C bis +66 °C.

Anwendung: Zum Markieren auf rauen, rostigen oder verschmutzten, öligen, vereisten, nassen, trockenen oder kalten Oberflächen .

Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MARKAL
Farbe
Rot
Stiftmaß
17 mm