792,00 €/ Stückexkl. MwSt
926,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MANN TEK |
Material | AISI 316L |
Code | T414B-4403A |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Schlaucharmatur Typ | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Dry-Break |
Anschlussarmatur 2 | Tank unit |
Größe Anschlussarmatur 2 | 119 mm |
Material Dichtung 2 | EPDM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |