Eriks
MANN TEK

MANN TEK Tank Unit T414B4401A 3"BSP SS FPM

  • ERIKS:13543106
  • Hersteller:T414B4401A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

820,05 €/ Stückexkl. MwSt

959,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MANN TEK
Material
AISI 316L
Code
T414B-4401A
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3"
Schlaucharmatur Typ 2
Dry-Break
Anschlussarmatur 2
Tank unit
Größe Anschlussarmatur 2
119 mm
Material Dichtung 2
FPM(FKM)
Bauelementetyp
Schnellkupplung