Eriks
MANN TEK

MANN TEK Hose Unit S210A2201B 2"BSP GM FPM

  • ERIKS:13472028
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.113,20 €/ Stückexkl. MwSt

1.302,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MANN TEK
Material
Stahl
Code
S210A-2201B
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Dry-Break
Anschlussarmatur 2
Hose unit
Größe Anschlussarmatur 2
70 mm
Material Dichtung 2
FPM(FKM)
Bauelementetyp
Schnellkupplung