Eriks
MANN TEK

MANN TEK Hose unit S103A4417A 1"BSP SS Chemraz

  • ERIKS:13684549
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.947,55 €/ Stückexkl. MwSt

2.278,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MANN TEK
Material
AISI 316L
Code
S103A-4417A
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Dry-Break
Anschlussarmatur 2
Hose unit
Größe Anschlussarmatur 2
56 mm
Material Dichtung 2
FFKM Chemraz® 505
Bauelementetyp
Schnellkupplung