1.212,20 €/ Stückexkl. MwSt
1.418,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MANN TEK |
Material | AISI 316L |
Code | S103A-4401A |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Schlaucharmatur Typ | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Dry-Break |
Anschlussarmatur 2 | Hose unit |
Größe Anschlussarmatur 2 | 56 mm |
Material Dichtung 2 | FPM(FKM) |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |