Besondere Merkmale
Extrem leistungsstarker Winkelschleifer mit Sanftanlauf für komfortables Arbeiten unter schwersten Bedingungen.
Anker mit patentierter Zickzackbeschichtung und pulverbeschichteten Wicklungen schützen den Motor vor Schäden durch Sand.
Erhöhte Sicherheit durch den elektronischen Startschutz, der ein unerwartetes Neustarten nach einem Stromausfall verhindert.
Gefräste Schrägverzahnungen garantieren eine gleichmäßige Kraftübertragung, einen ruhigen Lauf und eine ausgezeichnete Lebensdauer der Getriebe.
Durch das Labyrinthsystem sind die Lager vollständig gegen Staub und Sand geschützt.
Die Lebensdauer der Übertragung und die Sicherheit für den Benutzer werden durch den Drehmomentbegrenzer gewährleistet, der den Antrieb im Falle einer plötzlichen Blockierung der Scheibe entkoppelt.
Schwere Lagerung auf beide Maschinenachsen und verbesserte Abdichtung des Kurbelgehäuses für maximale wartungsfreie Lebensdauer.
Automatische Abschaltung der Kohlebürsten zum Schutz des Kollektors.
Schwenkbarer hinterer Handgriff mit Gummibeschichtung für mehr Bedienkomfort und seitlicher Handgriff in Anti-Vibrations-Ausführung.
Gelagerter Innenflansch für den schnellen und einfachen Austausch der Schleifscheibe.
Leicht zugängliche Kohlebürsten erleichtern die regelmäßige Inspektion bei täglicher intensiver Nutzung.
Standard-Lieferumfang
Standard-Schutzkappe nach EN60745
Anti-Vibrations-Handgriff
Super Innenflansch
Kontermutter
Nockenschlüssel
Technische Merkmale
Nennleistungsaufnahme (P1): 2600 Watt
Nennleistungsabgabe (P2): 1800 Watt
Maximale Leistungsabgabe: 4900 Watt
Maximale Leerlaufdrehzahl: 6600 U/min
Gewinde Spindel: M 14
Durchmesser Schleifscheibe: 230 mm
Durchmesser Achsloch: 22,23 mm
Kabellänge: 2,5 m
Neustartschutz
Triax. Vibrationswert (ah): 6,0 m/s²
Vibration Unsicherheitsfaktor (K): 1,5 m/s²
Lautstärke (LWA): 101 dB(A)
Schalldruckpegel (LpA): 90 dB(A)
Lärm Unsicherheitsfaktor (K): 3 dB(A)
Abmessungen (L x B x H): 503 x 250 x 140 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA 01/2003): 6,9 kg