Besondere Merkmale
Leichter, aber leistungsstarker und handlicher Akkuschleifer für die Verwendung mit serienmäßigen 125-mm-Scheiben.
Dank der gesteigerten Effizienz des bürstenlosen Motors mit elektronischer Steuerung liefert diese 18-V-Maschine fast die gleiche Leistung wie eine kabelgebundene Maschine.
Die automatische Drehzahlregelung sorgt jederzeit für das effizienteste Schleifen: Die Drehzahl wird automatisch an die Belastung angepasst, hohe Drehzahl bei niedriger Belastung und niedrige Drehzahl mit hohem Drehmoment bei hoher Belastung.
Diese Maschine ist mit einer Sanftanlauffunktion ausgestattet, die Elektronik sorgt für einen komfortablen und sauberen Start ohne Stöße.
Mehr Kontrolle durch die elektrische Motorbremse, die die Maschine sofort stoppt, wenn der Schalter losgelassen wird.
Schlankes Softgrip-Gehäuse für einen komfortablen Handgriff mit einer Hand.
Ausgestattet mit einem einfach zu bedienenden Totmann-Löffelschalter (nicht sperrbar in der Einschaltstellung).
Verschiedene Konstruktionsdetails wie ein vollständig wasserdichter Schalter, eine interne Dichtung zum Schutz des Akkus und elektronische Schaltkreise aus Harzguss garantieren die beste Staub- und Wasserdichtigkeit auf dem Markt.
Die hinteren Kühllufteinlässe sorgen dafür, dass die Maschine auch bei härtesten Einsätzen immer optimal gekühlt wird.
Elektronischer Überlastschutz und Tiefentladeschutz in der Maschine integriert, mit optischem Warnsignal; selbst ein versehentliches Anlaufen beim Akkuwechsel wird verhindert.
LED-Warnleuchten geben einen Hinweis auf die Akkukapazität, warnen aber auch, wenn der Strombegrenzer aktiviert ist.
Lieferung in einem stabilen, stapelbaren Aufbewahrungskoffer aus ABS mit Verstärkungsrippen, mit Verriegelungssystem, um mehrere Koffer miteinander zu verbinden.
Kappe mit Staubabsaugung als Zubehör erhältlich.
Lieferung mit zwei leistungsstarken 5,0-Ah-Li-Ion-Schiebeakkus, mit elektronischem Überlast-, Überhitzungs- und Tiefentladeschutz und selbstreinigenden Kontakten für eine optimale Kraftübertragung.
Das leistungsstarke Ladegerät bestimmt je nach Zustand des Akkus einen individuellen Ladeprozess und liefert in nur 45 Minuten einen voll geladenen Akku (5,0 Ah).
Standard-Lieferumfang
MAKPAC III Aufbewahrungskoffer
Schnellauflader DC18RC
Entgratungsscheibe Stahl
Schnellverschluss-Schutzkappe nach EN60745
Innenflansch
Kontermutter
Nockenschlüssel
Schutzkappe für Akku
Anti-Vibrations-Handgriff
(2x) Li-Ion Akku BL1850B
Technische Merkmale
Akku-Chemie: Li-Ion
Nennakkuspannung: 18 V
Akkuleistung: 5,0 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus: 2
Maximale Leerlaufdrehzahl: 8500 U/min
Gewinde Spindel: M 14
Durchmesser Schleifscheibe: 125 mm
Durchmesser Achsloch: 22,23 mm
Motorbremse
Neustartschutz
Totmannschalter:
Triax. Vibration schleifen (ah): 2,5 m/s²
Triax. Vibration normaler Seitenhandgriff (ah): 6,5 m/s²
Triax Vibration AVT-Seitenhandgriff (ah): 6,0 m/s²
Vibration Unsicherheitsfaktor (K): 1,5 m/s²
Lautstärke (LWA): 91 dB(A)
Schalldruckpegel (LpA): 79 dB(A)
Lärm Unsicherheitsfaktor (K): 3 dB(A)
Abmessungen (L x B x H): 362 x 140 x 151 mm
Gewicht mit Standardakku (EPTA 01/2003): 2,6 kg