Eriks
MAKITA

MAKITA Winkelschleifer 9558HNRGK3 840W - 125mm

  • ERIKS:12947381
  • Hersteller:9558HNRGK3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

129,00 €/ Stückexkl. MwSt

150,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MAKITA
Nennleistungsaufnahme
840 W
Leerlaufdrehzahl
11000 rpm
Max. Scheibendurchmesser
125 mm
Totmannschalter
Nein
Werkzeugaufnahme
M 14
Maschinengewicht
2.1 kg
Kabellänge
2.5 m