Eriks
MAKITA

MAKITA Stichsäge 4351FCTJ

  • ERIKS:12569352
  • Hersteller:4351FCTJ
Image 1
Besondere Merkmale
Schlanke, aber extrem leistungsstarke Stichsäge mit Knopfhandgriff für perfekte Kontrolle über den Schnitt.
Die Elektronik hält die gewählte Drehzahl unter Belastung konstant und sorgt für beeindruckend hohe Sägegeschwindigkeit.
Einstellbare Geschwindigkeit für das effektive Schneiden einer Vielzahl von Materialien, ob Holz, Kunststoff, Stahl oder NE-Metalle.
Ausgestattet mit einer Pendelbewegung in drei Positionen zum effizienten Schneiden größerer Holzabschnitte.
Ein bewegliches Gegengewicht garantiert ein extrem niedriges Vibrationsniveau.
Die robuste Konstruktion mit Metallkurbelgehäuse sorgt für eine hervorragende Wärmeabfuhr und hohe Steifigkeit.
Komfortables und zuverlässiges Schnellwechselsystem für einen werkzeuglosen Sägeblattwechsel.
Die viereckige Sägewelle sorgt für eine bessere Führung in Kurven.
Solide Grundplatte aus Aluminiumdruckguss mit Stahlblecheinlage, beidseitig bis zu 45° schwenkbar für Gehrungsschnitte.
Die eingebaute Beleuchtung erleichtert das Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen.
Lieferung in einem stabilen, stapelbaren Aufbewahrungskoffer aus ABS mit Verstärkungsrippen, mit Verriegelungssystem, um mehrere Koffer miteinander zu verbinden.

Standard-Lieferumfang
Stichsägeblatt BR13
Stichsägeblatt B10
HSS Stichsägeblatt B-22
Anti-Splitterplatte
Gleitplatte
Adapter für Staubabsaugung
Innensechskantschlüssel 4 x 70 mm

Technische Merkmale
Nennleistungsaufnahme (P1): 720 Watt
Nennleistungsabgabe (P2): 320 Watt
Maximale Leistungsabgabe: 700 Watt
Maximale Anzahl der Sägebewegungen: 800 - 2800 min-1
Hublänge: 26 mm
Maximale Sägekapazität Holz: 135 mm
Maximale Sägekapazität Stahl: 10 mm
Pendelbewegung
Kabellänge: 2,5 m
Kabeltyp: H05RN-F 2 x 1 mm²
Triax. Vibration sägen Holz (ah): 6,5 m/s²
Triax. Vibration sägen Stahl (ah): 4,5 m/s²
Vibration Unsicherheitsfaktor (K): 1,5 m/s²
Lautstärke (LWA): 96 dB(A)
Schalldruckpegel (LpA): 85 dB(A)
Lärm Unsicherheitsfaktor (K): 3 dB(A)
Elektrische Schutzklasse: II
Abmessungen (L x B x H): 271 x 73 x 187 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA 01/2003): 2,5 kg
Zur Liste hinzufügen

215,00 €/ Stückexkl. MwSt

251,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MAKITA