Eriks
MAKITA

MAKITA Schlagschrauberschlüssel DTW300ZJ 18V ohne Akku/Ladegerät, mit Mbox

  • ERIKS:14064948
  • Hersteller:DTW300ZJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

259,00 €/ Stückexkl. MwSt

303,03 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MAKITA
Serie
LXT
Typ
Impact Wrench
Max. Drehmoment
330 Nm
Mit automatischer Abschaltung
Ja
Drehzahl
0 to 3200 rpm
Max. Schlagzahl
4000
Leerlaufdrehzahl
0 to 3200 rpm
Bolzen größe
10 to 20 mm
Werkzeugaufnahme
1/2" Aussenvierkant
Betriebsgeräusch
97
Vibrations-Unsicherheit K
1.5 m/s²
Nennspannung
18 V
Gewicht ohne Akkupack
1.17 kg
Gewicht mit Akkupack
1.8 kg
Gewicht
1.17 kg
Anzahl mitgelieferter Akkus
0
Schlagzahl
4000
Geeignet für Schraubendurchmesser
von 10 bis 16 mm
Max. Drehmoment
330 Nm
Schwingungsemissionswert ah (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe)
12.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Anziehen von Schrauben/Muttern maximaler Größe)
1.5 m/s²
Länge
144 mm
Breite
81 mm
Höhe
246 mm