Besondere Merkmale
Leistungsstarker Akkuschrauber für die Schwerlastmontage (Standardschrauben bis M20).
Der relativ leichte und handliche Akku liefert ein Drehmoment von nicht weniger als 440 Nm.
Schlagwerk aus gehärtetem Stahl in einem robusten Metallgehäuse.
Linker / rechter Kippschalter für einfachen Wechsel von Montage und Demontage.
Gefederte Akku-Aufhängung für eine bessere Beständigkeit gegen Maschinenvibrationen.
Die Gummibeschichtung des Kurbelgehäuses und der Rückseite des Maschinengehäuses verhindert Schäden beim Abstellen der Maschine.
Ergonomischer, nach unten verjüngender Handgriff mit komfortabler Softgrip-Polsterung.
Integrierte LED für komfortableres Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen, Ein- und Ausschalten mit separatem Schalter mit Tiefentladeschutz auf der Rückseite des Handgriffs.
Lieferung in einem stabilen, stapelbaren Aufbewahrungskoffer aus ABS mit Verstärkungsrippen, mit Verriegelungssystem, um mehrere Koffer miteinander zu verbinden.
Diese Basisversion ist ohne Akkus und ohne Ladegerät erhältlich, aber mit fast allen anderen LXT 18-V-Li-Ion-Akkus kompatibel. So können Sie Ihre Sammlung von Makita-Maschinen preisbewusst erweitern.
Standard-Lieferumfang
MAKPAC III Aufbewahrungskoffer
Tragehaken
Technische Merkmale
Akku-Chemie: Li-Ion
Nennakkuspannung: 18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus: 0
Maximale Leerlaufdrehzahl: 1600 U/min
Maximale Hubfrequenz: 2200 min-1
Maximales Drehmoment (harte Verbindung): 440 Nm
Kapazität Standardschraube: M 20
Kapazität harte Schraube: M 16
Kappenanschluss quadratisch: 1/2"
Links- und rechtsdrehend
Triax. Vibrationswert (ah): 19 m/s²
Lautstärke (LWA): 105 dB(A)
Schalldruckpegel (LpA): 94 dB(A)
Lärm Unsicherheitsfaktor (K): 3 dB(A)
Abmessungen (L x B x H): 266 x 82 x 290 mm
Nettogewicht: 2,9 kg