Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MAKITA |
Serie | LXT |
Typ | Impact Wrench |
Max. Drehmoment | 190 Nm |
Drehzahl | 0 to 2300 rpm |
Max. Schlagzahl | 3000 |
Leerlaufdrehzahl | 0 to 2300 rpm |
Bolzen größe | 8 to 16 mm |
Werkzeugaufnahme | 1/2" Aussenvierkant |
Betriebsgeräusch | 94 |
Vibrations-Unsicherheit K | 1.5 m/s² |
Nennspannung | 18 V |
Gewicht mit Akkupack | 1.1 kg |
Gewicht | 1.17 kg |
Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
Schlagzahl | 3000 |
Geeignet für Schraubendurchmesser | von 8 bis 16 mm |
Max. Drehmoment | 190 Nm |
Schwingungsemissionswert ah (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe) | 8.5 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K (Anziehen von Schrauben/Muttern maximaler Größe) | 1.5 m/s² |
Länge | 176 mm |
Breite | 79 mm |
Höhe | 237 mm |