Eriks
MAKITA

MAKITA Schlagschrauber DTW1002RTJ 18V 2x5,0Ah

  • ERIKS:13145814
  • Hersteller:DTW1002RTJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Besondere Merkmale
Leistungsstarker, bürstenloser Akku-Schrauber für die schwere Montagearbeiten (Standardschrauben bis M30).
Der wartungsfreie bürstenlose Motor mit elektronischer Steuerung liefert mehr Drehmoment, hält die volle Leistung beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn aufrecht und arbeitet mehr bei gleicher Akkukapazität.
Der relativ leichte und handliche Akku liefert ein Drehmoment von nicht weniger als 1000 Nm.
Schlagwerk aus gehärtetem Stahl in einem robusten Metallgehäuse.
Perfekte Schraubenkontrolle durch den Vario-Schalter und die elektrische Motorbremse, die die Maschine sofort stoppt, wenn der Schalter losgelassen wird.
Ausgezeichnet dosierbare Schlagkraft durch dreistufige elektronische Drehzahlwahl.
Gefederte Akku-Aufhängung für eine bessere Beständigkeit gegen Maschinenvibrationen.
Die Gummibeschichtung des Kurbelgehäuses und der Rückseite des Maschinengehäuses verhindert Schäden beim Abstellen der Maschine.
Ergonomischer, nach unten verjüngender Handgriff mit komfortabler Softgrip-Polsterung.
Integrierte Dual-LED für komfortableres Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen.
Anzeige der verbleibenden Akkukapazität durch Lichtsignal.
Lieferung in einem stabilen, stapelbaren Aufbewahrungskoffer aus ABS mit Verstärkungsrippen, mit Verriegelungssystem, um mehrere Koffer miteinander zu verbinden.
Lieferung mit zwei leistungsstarken 5,0-Ah-Li-Ion-Schiebeakkus, mit elektronischem Überlast-, Überhitzungs- und Tiefentladeschutz und selbstreinigenden Kontakten für eine optimale Kraftübertragung.
Das leistungsstarke Ladegerät bestimmt je nach Zustand des Akkus einen individuellen Ladeprozess und liefert in nur 45 Minuten einen voll geladenen Akku (5,0 Ah).

Standard-Lieferumfang
Schnellauflader DC18RC
MAKPAC III Aufbewahrungskoffer
2 x Li-Ion Akku BL1850B
Schutzkappe für Akku
Tragehaken

Technische Merkmale
Akku-Chemie: Li-Ion
Nennakkuspannung: 18 V
Akkuleistung: 5,0 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus: 2
Drehzahl unbelastet: 10 - 900 U/min
Drehzahl unbelastet: 20 - 1000 U/min
Drehzahl unbelastet: 30 - 1800 U/min
Hubfrequenz 1. Gang: 0 - 1800 min-1
Hubfrequenz 2. Gang: 0 - 2000 min-1
Maximale Hubfrequenz: 2200 min-1
Maximales Drehmoment (harte Verbindung): 1000 Nm
Kapazität Standardschraube: M 30
Kapazität harte Schraube: M 24
Kappenanschluss quadratisch: 1/2"
Links- und rechtsdrehend
Abmessungen (L x B x H): 229 x 91 x 272 mm
Gewicht mit Standardakku (EPTA 01/2003): 3,6 kg
Zur Liste hinzufügen

645,00 €/ Stückexkl. MwSt

754,65 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MAKITA
Serie
LXT
Typ
Impact Wrench