Eriks
MAKITA

MAKITA Schlagschrauber DTW1001ZJ 18V body

  • ERIKS:13145813
  • Hersteller:DTW1001ZJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

395,00 €/ Stückexkl. MwSt

462,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MAKITA
Serie
LXT
Typ
Impact Wrench
Max. Drehmoment
1050 Nm
Drehzahl
0 to 1800 rpm
Max. Schlagzahl
2200
Leerlaufdrehzahl
0 to 1800 rpm
Bolzen größe
12 to 30 mm
Werkzeugaufnahme
3/4" Aussenvierkant
Betriebsgeräusch
98
Vibrations-Unsicherheit K
2 m/s²
Nennspannung
18 V
Gewicht mit Akkupack
3.1 kg
Anzahl mitgelieferter Akkus
0
Schlagzahl
2200
Geeignet für Schraubendurchmesser
von 10 bis 24 mm
Max. Drehmoment
1250 Nm
Schwingungsemissionswert ah (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe)
15.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Anziehen von Schrauben/Muttern maximaler Größe)
2 m/s²
Länge
229 mm
Breite
91 mm
Höhe
289 mm