645,00 €/ Stückexkl. MwSt
754,65 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MAKITA |
Serie | LXT |
Typ | Impact Wrench |
Max. Drehmoment | 1050 Nm |
Mit automatischer Abschaltung | Nein |
Max. Schlagzahl | 2200 |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 900 / 0 - 1000 / 0 - 1800 rpm |
Werkzeugaufnahme | 3/4" Aussenvierkant |
Akkukapazität | 5 A·h |
Nennspannung | 18 V |
Gewicht mit Akkupack | 3.7 kg |