Eriks
MAKITA

MAKITA Handkreissäge Akku(2x18V) DHS710ZJ - 190mm (Ohne Akku/Ladegerät, mit Mbox)

  • ERIKS:13189742
  • Hersteller:DHS710ZJ
Image 1
Doppelakku-System: Der Komfort von 18 V, die Kraft von 36 V.Ideal zum Längssägen, Längs- und Querschneiden.Schnitt sanft und schnell durch 68,5 mm dickes Holz.Exzellent geeignet für 40-mm-Konstruktion Balken (Holzrahmenkonstruktion, Wand- und Oberlichtkonstruktion usw.).Hoher Arbeitskomfort durch hervorragende Maschinenbalance.Softgriff mit Anti-Rutsch-Griff für mehr Kontrolle und zusätzlichen Komfort.Austauschbar mit und ohne sterngeschützte Batterien und mit einer Kombination aus beiden.Ausgestattet mit einem Batterieladewarnsystem: eines für jede Batterie.
Zur Liste hinzufügen

329,00 €/ Stückexkl. MwSt

384,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MAKITA