Eriks
MAKITA

MAKITA Handkreissäge 230V - 190mm HS7601J in Mbox

  • ERIKS:13189759
  • Hersteller:HS7601J
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hervorragend geeignet für den normalen Heimwerker.Leiser Geräuschpegel, leicht im Gewicht und gleichzeitig stark für die Arbeit.Ausgestattet mit universellem Staubabsauganschluss.Sehr angenehme Maschinengröße.Passt Die Makita-Führungsschiene dank optionalem Adapter Für zusätzliche Sicherheit und Genauigkeit.
Zur Liste hinzufügen

185,00 €/ Stückexkl. MwSt

216,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MAKITA