Eriks
MAKITA

MAKITA Bohrschrauber DF332DSAJ 10,8V

  • ERIKS:13228825
  • Hersteller:DF332DSAJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

225,00 €/ Stückexkl. MwSt

263,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MAKITA
Serie
CXT
Typ
Drill/Screwdriver
Anzahl mitgelieferter Akkus
2
Mit Ladegerät
Ja
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
von 0 bis 450
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
von 0 bis 1500
Max. Drehmoment
35
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall)
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall)
1.5 m/s²
Länge
154 mm
Breite
66 mm
Höhe
236 mm
Bohrfutter-Spannweite
von 0.8 bis 10 mm
Akkukapazität
2 A·h
Nennspannung
10.8 V
Max. Drehmoment
35 Nm