Eriks
MAKITA

MAKITA Bohrschrauber DDF484RTJ LXT 18V

  • ERIKS:13277915
  • Hersteller:DDF484RTJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

389,00 €/ Stückexkl. MwSt

455,13 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MAKITA
Serie
LXT
Typ
Drill/screwdriver
Anzahl mitgelieferter Akkus
2
Mit Ladegerät
Ja
Gewicht ohne Akkupack
1.1 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
von 0 bis 500
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
von 0 bis 2000
Max. Drehmoment
54
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall)
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall)
1.5 m/s²
Länge
172 mm
Breite
79 mm
Höhe
260 mm
Max. Drehmoment
54 Nm
Bohrfutter-Spannweite
von 1.5 bis 13 mm
Nennspannung
18 V
Akkukapazität
5 A·h