Besondere Merkmale
Sehr vielseitiger SDS-Max Bohr- und Brechhammer mit ausgezeichnetem Schlagfestigkeits- / Gewichts- / Vibrationsverhältnis.
Ausgestattet mit dem patentierten AVT-System mit aktiv gesteuertem Gegengewicht und stoßdämpfendem Handgriff für minimale Vibrationen und hohen Bedienkomfort.
Innerhalb der aktuellen Normen kann diese Maschine zwei- bis sechsmal länger eingesetzt werden als andere, vergleichbare Maschinen.
Elektronisch einstellbare Hubkraft und -frequenz.
Die asynchrone Hubverteilung führt zu einem höheren Bohrfortschritt und einem leichteren Durchbohren von Bewehrungen.
Das Druckverlustsystem verhindert den Betrieb des Hammermechanismus bei Nulllast und schützt so Maschine und Anwender.
Die robuste Rollen-Rutschkupplung bietet mehr Komfort und eine längere Lebensdauer beim Bohren in Stahlbeton.
Die patentierte Zickzackbeschichtung schützt die Ankerwicklungen vor Schäden durch Sand im Kühlluftkreislauf.
Extrem robuste Lagerung von Kurbelwelle und Getriebe, beidseitig in einem geschichteten Magnesium-Druckguss-Kurbelwellengehäuse gelagert.
Der Funktionsumkehrknopf ist zur leichteren Bedienung um 360° drehbar und durch seine eingekapselte Position vor Beschädigungen geschützt.
Ausgestattet mit selbstausschaltenden Kohlebürsten und Serviceanzeige vor dem Ausfall.
Standard-Lieferumfang
Seitlicher Handgriff 68 D-Form
Aufbewahrungskoffer Kunststoff
Aufbewahrungskoffer Kunststoff
Bohrfett im Spender (100 g)
Reinigungstuch
Rechter Seitenhandgriff CPL
Technische Merkmale
Nennleistungsaufnahme (P1): 1350 Watt
Nennleistungsabgabe (P2): 600 Watt
Maximale Leistungsabgabe: 1600 Watt
Maximale Leerlaufdrehzahl: 130 - 280 U/min
Maximale Hubfrequenz: 1250 - 2750 min-1
Hubenergie (EPTA 05/2009): 9,4 J
Optimaler Bohrdurchmesser Beton: 20 - 35 mm
Maximaler Bohrdurchmesser Beton: 45 mm
Maximaler Durchmesser mit Kronenbohrer: 125 mm
Aufnahme für SDS-MAX
Totmannschalter:
Triax. Vibration bohren Hub (ah): 7,5 m/s²
Triax. Vibration meißeln (ah): 7,5 m/s²
Triax. Vibration meißeln D-Handgriff (ah): 7 m/s²
Vibration Unsicherheitsfaktor (K): 1,5 m/s²
Lautstärke (LWA): 105 dB(A)
Schalldruckpegel (LpA): 94 dB(A)
Lärm Unsicherheitsfaktor (K): 3 dB(A)
Abmessungen (L x B x H): 458 x 136 x 288 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA 01/2003 ): 8,8 kg