739,00 €/ Stückexkl. MwSt
864,63 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MAKITA |
Nennleistungsaufnahme | 1100 W |
Max. Einzelschlagenergie | 8 J |
Max. Schlagzahl | 2900 |
Leerlaufdrehzahl | 250 - 500 rpm |
Werkzeugaufnahme | SDS max |
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer | 40 mm |
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone | 105 mm |
Maschinengewicht | 6.8 kg |
Kabellänge | 4 m |