Eriks
MAKITA

MAKITA Bohrhammer DHR202ZJ 18V Body SDS-Plus

  • ERIKS:12709456
  • Hersteller:DHR202ZJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

225,00 €/ Stückexkl. MwSt

263,25 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MAKITA
Max. Einzelschlagenergie
2 J
Werkzeugaufnahme
SDS-plus
Leerlaufdrehzahl
0 - 1100 rpm
Max. Schlagzahl
4000
Nennspannung
18 V
Bohrdurchmesser Beton
20 mm
Bohrdurchmesser Stahl
13 mm
Bohrdurchmesser Holz
26 mm
Gewicht mit Akkupack
1.7 kg