Eriks
MAKITA

MAKITA Bandschleifer, 550 W, Band B 30 mm, LG 533 mm, Bandgeschw. 200-1000 m/min

  • ERIKS:23573421
  • Hersteller:9031
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

285,00 €/ Stückexkl. MwSt

333,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MAKITA
Typ
Belt Sander
Nennleistungsaufnahme
550 W
Schleifplattenlänge
533 mm
Schleifplattenbreite
30 mm
Maschinengewicht
2.1 kg
Nenndrehzahl
1000 rpm
Kabellänge
2.5
Spannung
230 V
Schwingungsemissionswert ah (Massivholz schleifen)
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Massivholz schleifen)
1.5 m/s²
Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation)
83 dB(A)
Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation)
94 dB(A)
Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation)
3 dB
Länge
380 mm
Breite
170 mm
Höhe
90 mm