285,00 €/ Stückexkl. MwSt
333,45 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MAKITA |
Typ | Belt Sander |
Nennleistungsaufnahme | 500 W |
Schleifplattenlänge | 533 mm |
Schleifplattenbreite | 6 mm |
Maschinengewicht | 1.6 kg |
Nenndrehzahl | 1700 rpm |
Kabellänge | 2.5 |
Spannung | 230 V |
Schwingungsemissionswert ah (Massivholz schleifen) | 2.5 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K (Massivholz schleifen) | 1.5 m/s² |
Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation) | 84 dB(A) |
Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation) | 95 dB(A) |
Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation) | 3 dB |
Länge | 420 mm |
Breite | 158 mm |
Höhe | 78 mm |